simcut K2 Porte-plaquettes, tête de tourbillonnage pour machines TORNOS, Ds=12 mm, nombre d’arêtes=9

Réf.: CK2.A.AA40.12.09
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article CK2.A.AA40.12.09
EAN / GTIN 4069769095036
Réf. fabricant AXYA
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut K2
Tête de tourbillonnage filetée pour machines TORNOS
Ds=12 mm, nombre de tranchants=9

Paramètres techniques:

  • L = 15,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • nombre de logements de plaquettes = 9
  • ØDa = 40,0 mm
  • l = 3,5 mm
  • ØTk = 31,0 mm
  • Agrégat = 306101/307087
  • Vis = ATKM
  • Tournevis = T10F
  • ØDk = 57,0 mm