simcut F5 porte-outil, tête de tourbillonnage pour machines TSUGAMI, Ds=16 mm, nombre d’arêtes=6

Réf.: CF5.BB50.16.06
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article CF5.BB50.16.06
EAN / GTIN 4069769094749
Réf. fabricant A1ZF
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut F5
Tête de tourbillonnage pour machines TSUGAMI
Ds=16 mm, nombre de tranchants=6

Paramètres techniques:

  • nombre de logements de plaquettes = 6
  • Agrégat = 3214 Y342
  • ØTk = 40,0 mm
  • Vis = ATKG
  • L = 20,0 mm
  • ØDk = 62,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • ØDS = 16,0 mm
  • ØDa = 50,0 mm
  • l = 8,5 mm