plaquette simcut F5, plaquette de tourbillonnage pour filetage HA, P=0,5 mm

Réf.: CF5.050.HA.02 M GX79
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article CF5.050.HA.02 M GX79
EAN / GTIN 4069769094268
Réf. fabricant AUK5GX79
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simcut F5
Plaquette de tourbillonnage pour filetage HA
P=0,5 mm

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 0,50 mm
  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,19 mm
  • S = 3,5 mm