• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Gilet WX2 Eco Softshell (2L) bleu marine foncé L

Réf.: CD876NVRL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article CD876NVRL
EAN / GTIN 5036108396757
Réf. fabricant CD876NVRL
Article hors catalogue L01840 114901
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste sans manches WX2 Softshell est fabriquée en softshell tissé élastique double couche avec intérieur en polaire pour plus de chaleur et de confort.
  • Le tissu extensible dans quatre directions, stratégiquement placé, garantit une grande liberté de mouvement.
  • Ce gilet dispose de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches intérieures et extérieures ainsi qu’une protection pour le menton.

Caractéristique(s):

  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Doublure en micropolaire polaire et collée à la coque
  • Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l’eau
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • Des empiècements extensibles innovants dans les zones clés de mouvement offrent un excellent confort et une grande souplesse.
  • 5 poches pour un rangement optimal
  • Poche poitrine zippée
  • 2 poches latérales
  • Poche intérieure pour un rangement sécurisé
  • Protège-menton pour plus de confort et de stabilité
  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré