Blouse Standard White L R

Réf.: C851WHRL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article C851WHRL
EAN / GTIN 5036108101399
Réf. fabricant C851WHRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Les caractéristiques de ce style populaire comprennent une fermeture pressions dissimulée, deux poches basses et une poche poitrine. Fabriqué à partir de coton 100%, ce superbe vêtement est durable et confortable, répondant à toutes vos exigences de travail.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Tissu pour vêtements de travail en coton de qualité supérieure qui ne rétrécit pas
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • deux poches plaquées
  • Disponible de la taille XXS à XXL

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Description de l'enveloppe: Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.
Poids de l'enveloppe gm: 305
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;