Balance au sol en acier inoxydable BXC 1.5T-4M, plage de pesée 1500 kg, précision de lecture 0,5 kg

Réf.: BXC 1.5T-4M
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article BXC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481718
Réf. fabricant BXC 1.5T-4M
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Standard industriel robuste adapté à une utilisation dans des conditions difficiles
  • Le plateau de pesée est vissé par le haut avec des vis en acier inoxydable, ce qui le rend facile à retirer et hygiénique et facile à nettoyer.
  • Pont de pesée: Acier inoxydable, extrêmement résistant à la flexion grâce à l’épaisseur élevée du matériau, 4 cellules de pesée en acier inoxydable soudées hermétiquement, protection contre la poussière et les projections d’eau IP68
  • Mise à niveau facile du pont de pesée et accès par le haut à la boîte de jonction
  • Appareil d’évaluation: Acier inoxydable, protection contre la poussière et les projections d’eau IP68, détails voir KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Balance connectable avec une philosophie d’utilisation conviviale
  • Industrie 4.0: Échange de données et de commandes en option via jusqu’à quatre interfaces selon les besoins individuels: deux interfaces câblées et deux interfaces radio, détails voir KERN KXC-TM
  • En option, avec mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Cela permet également d’évaluer et de traiter électroniquement les résultats des pesées soumises à l’obligation de vérification, conformément à la réglementation.
  • Pied de table avec support mural pour l’unité d’évaluation de série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 48 mm
  • Dimensions de la plate-forme de pesée L×P×H, acier inoxydable, 1500×1250×85 mm
  • Dimensions de l’unité d’évaluation L×P×H 232×150×77,3 mm
  • Longueur du câble de l’unité d’évaluation env. 5 m
  • Poids net env. 150 kg
  • Plage de température ambiante admissible -10 °C/40 °C

Remarque(s):

  • Pour une utilisation nécessitant une homologation, veuillez commander l’homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/EU) en même temps, une homologation initiale ultérieure n’est pas possible. Pour l’homologation, nous avons besoin de l’adresse complète du lieu d’installation.