Veste de pluie modulaire haute visibilité 3 en 1 Ultimate, jaune/noir, taille M

Réf.: BX323YBRM
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
Référence article BX323YBRM
EAN / GTIN 5036108501441
Réf. fabricant BX323YBRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Avec cette veste de pluie haute visibilité avec gilet amovible, vous obtenez deux vêtements en un.
  • Le gilet amovible peut être porté avec la veste ou séparément.
  • Elle est équipée de boucles radio, de six poches et se range facilement dans l’une des poches latérales de la veste lorsqu’elle n’est pas utilisée.
  • La veste dispose de sept poches, cinq poches extérieures et deux poches intérieures pour téléphone portable et iPad.
  • La capuche amovible est compatible avec un casque et les deux vêtements sont équipés d’une bande réfléchissante segmentée.
  • Avec ses coutures intérieures entièrement soudées, ses poignets intérieurs et son ourlet réglable, cette veste de pluie vous protège pendant votre journée de travail.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable et respirant haut de gamme avec propriétés d’élasticité mécanique
  • Imperméable grâce à des coutures étanches empêchant la pénétration de l’eau
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Le gilet se range dans la poche de la veste et peut être porté séparément.
  • Coutures doubles pour une durabilité accrue
  • Tirettes faciles à saisir fixées à toutes les fermetures éclair
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • Poignet tricoté à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Poignets à fermeture auto-agrippante pour un ajustement sûr
  • Plusieurs poches utilitaires offrant un espace de rangement généreux
  • 2 poches cachées de chaque côté de la fermeture éclair centrale
  • 2 poches latérales à fermeture éclair pour un rangement sécurisé
  • Poches poitrine
  • Poche pour stylo
  • Fermetures éclair sous les aisselles pour une meilleure respirabilité
  • Pinces articulées pour une mise en forme supplémentaire
  • Capuche ajustable compatible avec un casque
  • Ourlet arrière incurvé pour une protection accrue
  • Panneaux contrastés pour la protection contre la saleté
  • Ce produit est très polyvalent et peut être porté de différentes manières.
  • Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l’eau
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • 15 poches pour un rangement optimal
  • Boucles radio pour faciliter le découpage d’une émission radio
  • Pochette d’identification amovible
  • Poche pour téléphone
  • Poche interne pour tablette pour un rangement sécurisé
  • Capuche amovible
  • Accès à l’impression pour l’image de marque de l’entreprise
  • Tissu avec indice UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
  • Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 après 50 lavages
  • Certifié CE
  • Nouveau style
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré