Balance au sol BFC 1.5T-4M, étendue de pesée 1500 kg, précision de lecture 0,5 kg

Réf.: BFC 1.5T-4M
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article BFC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481602
Réf. fabricant BFC 1.5T-4M
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Plateau de pesée: surface lisse, vissé par le haut, donc facile à retirer, hygiénique et facile à nettoyer
  • 4 cellules de pesée en acier allié revêtues de silicone, protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
  • Appareil d’évaluation: Détails voir KERN KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Balance connectable avec une philosophie d’utilisation conviviale
  • Industrie 4.0: Grâce au KERN Universal Port (KUP), l’échange de données et de commandes peut s’effectuer via une interface, connectable au boîtier, ou via le KUP Extension-Box via trois interfaces en parallèle
  • Avec horloge temps réel de série: Permet d’enregistrer les résultats de pesée avec une indication précise de l’heure. Même après une coupure de courant, la balance peut continuer à fonctionner avec l’heure exacte.
  • Pied de table avec support mural pour l’unité d’évaluation de série
  • Capot de protection inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 48 mm
  • Dimensions de la plate-forme de pesée, acier, revêtement par poudre, L×P×H 1500×1250×85 mm
  • Dimensions de l’unité d’évaluation L×P×H 220×150×66,5 mm
  • Longueur du câble de l’unité d’évaluation env. 5 m
  • Poids net env. 150 kg
  • Plage de température ambiante admissible -10 °C/40 °C

Remarque(s):

  • Pour une utilisation nécessitant une homologation, veuillez commander l’homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/EU) en même temps, une homologation initiale ultérieure n’est pas possible. Pour l’homologation, nous avons besoin de l’adresse complète du lieu d’installation.