• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

SLS SAC A OUTILS ACCOCHABLE

Réf.: BAG-CLIMBSLS
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
Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Réf. fabricant BAG-CLIMBSLS
Article hors catalogue L60130 7933
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Mousqueton 110 mm avec fermeture rapide pour suspendre ou treuiller le sac. 2 sangles de préhension pour le transport à la main.
  • Sécurité maximale des outils pendant le transport: - 6 sangles de 265 mm de long avec anneau métallique en forme de ″D″ sont fixées dans le sac. Elles sécurisent les outils dans le sac: ils ne peuvent pas tomber lorsque le sac est ouvert - Fermeture complète du sac avec une fermeture éclair. La fermeture éclair peut être facilement manipulée avec des gants.
  • Tissu résistant aux solvants les plus courants.
  • Fond du sac en plastique rigide: le sac est rigide et conserve sa forme ; longue durée de vie et facile à nettoyer.
  • Livré sans outils.
  • Charge nominale admissible: 15,0 kg.

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript