Sous-couches de protection contre les intempéries anthracite L

Réf.: B173CHAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article B173CHAL
EAN / GTIN 5036108363650
Réf. fabricant B173CHAL
Article hors catalogue L01840 515
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Couche de base Dynamic Air

Caractéristique(s):

  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort
  • Fournit une isolation et une protection thermique
  • Séchage rapide
  • Contraste coutures de couleur plus plus de classe
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Composition de la coque: 65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 165
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;