TOURNEVIS PROT2 PH 1X100 SHOCK

Réf.: ATWPH1X100CK
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article ATWPH1X100CK
EAN / GTIN 3662424097355
Réf. fabricant ATWPH1X100CK
Article hors catalogue L60130 9654
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Insert métallique large et bombé pour protéger la zone de frappe, combiné à une lame hexagonale en acier 73MO.
  • Lame hexagonale avec écrou pour un desserrage difficile avec une clé.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • D2[mm]: 8,0
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • PHILIPPS[NR]: PH1
  • [G]: 70