TOURNEVIS PROT2 PZ 2X125 SHOCK

Réf.: ATWDH2X125CK
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article ATWDH2X125CK
EAN / GTIN 3662424097089
Réf. fabricant ATWDH2X125CK
Article hors catalogue L60130 10992
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Insert métallique large et bombé pour protéger la zone de frappe, combiné à une lame hexagonale en acier 73MO.
  • Lame hexagonale avec écrou pour un desserrage difficile avec une clé.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • D2[mm]: 10,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 142