TOURNEVIS PROT2 PH 2X125 1000V SLIM

Réf.: ATP2X125TVE
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article ATP2X125TVE
EAN / GTIN 3662424096648
Réf. fabricant ATP2X125TVE
Article hors catalogue L60130 9633
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé à 10.000 volts pendant 10 secondes après sa fabrication, conformément à la norme VDE.
  • Traitement thermique sur la ligne: + 100% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomique optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • D2[mm]: 6,3
  • D3[mm]: 8,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 120