TOURNEVIS BOIS PH 1 AVEC ECROU

Réf.: ATHH.P1
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article ATHH.P1
EAN / GTIN 3148510117256
Réf. fabricant ATHH.P1
Article hors catalogue L60130 7135
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Lame traversante permettant de desserrer une vis bloquée par de légers coups
  • Lame forgée et trempée, munie d'un six pans pour le serrage ou le desserrage à l'aide d'une clé
  • Liaison manche/lame par des nervures
  • Du côté de la lame, le manche est muni d'une bague en acier sertie avec amortisseur, de l'autre côté, un capuchon de frappe en cuir protège le bois contre les coups
  • chromé, poli

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 200
  • L2 [mm]: 100
  • 6-Pans [mm]: 8
  • Phillips [n°]: PH1
  • [g]: 60