JEU TOURNEVIS PROT2 6PCE

Réf.: ATD.J6
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article ATD.J6
EAN / GTIN 3662424095665
Réf. fabricant ATD.J6
Article hors catalogue L60130 9914
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Traitement thermique sur la ligne: + 50% de durée de vie + 100% de résistance.
  • Matériau du manche: Soft Grip pour plus de confort et de résistance aux produits chimiques.
  • Lame traitée ″Tri-Coating″ (zinc-nickel-chrome): 4 fois plus résistante à la corrosion.
  • Poignée ergonomiquement optimisée: 10% de couple en plus.
  • Marquage laser: pour une meilleure résistance à l'usure.
  • Profil usiné par machine CNC: meilleure adaptation à la vis avec une meilleure transmission du couple et moins d'usure.

Caractéristique(s):

  • Poids en kilogrammes: 0,600

Livraison:

  • AT3.5X75 - AT4X100 - AT5.5X150 - AT6.5X150 - ATD1X100 - ATD2X125