Polo antistatique ESD S/S jaune foncé XXL

Réf.: AS21YE3XXL
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article AS21YE3XXL
EAN / GTIN 5036108462964
Réf. fabricant AS21YE3XXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce polo antistatique ESD à manches courtes est léger et confortable.
  • Sa forte teneur en coton le rend idéal pour les environnements chauds et les zones EPA où une résistance électrostatique est requise.
  • La patte de boutonnage dissimulée confère à la chemise une finition élégante et professionnelle.
  • La fibre de carbone tissée dans le tissu et la structure nervurée offre une excellente protection antistatique.
  • Disponible dans plusieurs tailles et couleurs

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Testé selon la norme EN 61340-5-1
  • avec une forte teneur en coton pour plus de confort
  • Coupe ample
  • Léger et confortable
  • Patte de boutonnage cachée
  • Col côtelé
  • Certification CE
  • Marquage UKCA
  • Modèle sans pièces métalliques apparentes, résistant aux rayures
  • Les fibres de carbone tissées dans le tissu offrent des propriétés ESD et antistatiques inhérentes.
  • Nouveaux coloris