FD Cut C13 Nitrile Blue XXL R

Réf.: AP74B4RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Blau
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article AP74B4RXXL
EAN / GTIN 5036108408054
Réf. fabricant AP74B4RXXL
Article hors catalogue L01840 100840
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Les gants de qualité alimentaire coupure C jauge13 HPPE sont le choix parfait pour ceux qui travaillent dans l'industrie alimentaire. Ces gants offrent une excellente protection contre les coupures, tandis que l'enduction en nitrile fournit une couche de protection extra-forte pour une durabilité accrue. De qualité alimentaire, ces gants sont conçus pour éviter toute contamination des aliments, garantissant ainsi un environnement sûr et hygiénique.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elastique;