Gant FD Grip 15 Nitrile Blue L R

Réf.: AP71B4RL
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Couleur Blau
Taille des gants 9

Identification et classification

Référence article AP71B4RL
EAN / GTIN 5036108407910
Réf. fabricant AP71B4RL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Notre gant de qualité alimentaire avec paume en nitrile et doublure en nylon jauge 15 offre une protection exceptionnelle contre la contamination des aliments et une durabilité supérieure. Le film extra-fort les rend idéaux pour les travaux difficiles, tandis que la paume en nitrile offre une adhérence supérieure et une excellente résistance à l'abrasion. La doublure en nylon de jauge 15 offre un ajustement confortable et respirant, réduisant la fatigue des mains et maximisant la productivité.

Caractéristique(s):

  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique;