Gant NPR Pro Mousse Nitrile Black/Grey XXL R

Réf.: AP65K7RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Couleur Schwarz/Grau
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article AP65K7RXXL
EAN / GTIN 5036108338818
Réf. fabricant AP65K7RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le summum du confort, de l'ajustement et de la durabilité. La doublure en nylon et élasthanne épouse la main tout en évacuant l'humidité indésirable. Le revêtement en mousse de nitrile de première qualité offre une excellente résistance à l'abrasion. Traités avec une finition antimicrobienne pour garantir que les gants restent plus frais plus longtemps.

Caractéristique(s):

  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • La finition antimicrobienne aide à garder vos gants frais et secs
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • 100% sans latex
  • Dextérité maximum
  • Doublure sans couture respirante idéale pour une manipulation de précision dans des environnements secs
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Élasthanne sans latex;