Gant Grip 15 Nitrile double paume Black/Orange XL R

Réf.: AP35K1RXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur Schwarz/Orange
Taille des gants 10

Identification et classification

Référence article AP35K1RXL
EAN / GTIN 5036108406531
Réf. fabricant AP35K1RXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Notre gant à double paume en nitrile est parfait pour ceux qui travaillent dans des environnements huileux comme la fabrication ou l'ingénierie. L'enduction nitrile de haute qualité offre une résistance supérieure aux huiles et aux solvants, tandis que la conception à double paume garantit la durabilité et la longévité. Ces gants offrent une excellente préhension et une grande dextérité, ce qui permet aux travailleurs de manipuler facilement les petites pièces et les composants.

Caractéristique(s):

  • Double enduction trempée pour la durabilité
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elastique; Elasthanne;