Gant SG Grip15 Eco Nitrile (pack 12) Grey/Black XXL R

Réf.: AP12G8RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Grau/Schwarz
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article AP12G8RXXL
EAN / GTIN 5036146017409
Réf. fabricant AP12G8RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Bouteille PET vers un concept de gant pour la durabilité. Le fil PET recyclé de jauge 15 possède des propriétés de gestion de l'humidité, gardant les mains au sec et confortables. Index et pouce compatibles avec les écrans tactiles. Une structure de tricot unique donne un ajustement parfait tout en améliorant le confort. ,Une valeur d'empreinte carbone très faible par rapport à la fabrication d'autres fils comme le nylon, le polyester et le coton. Le revêtement en nitrile micro-mousse offre une respirabilité à 360°. Structure en micro-cup pour une adhérence supérieure dans des conditions humides et sèches. Revêtement ultra fin pour une plus grande sensibilité.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
  • Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
  • Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
  • Weareco 70% de matériaux recyclés
  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Testé pour les substances altérant le mouillage des peintures (LABS - Conformité)
  • Réduction de la consommation d'eau et d'énergie pendant la production
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Vendu par lot de 12 paires
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE Foodsafe

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Matière(s):

Matériau: Polyester PET recyclé; Nylon; Elastique;