TOURNEVIS MICRO-TECH PH0

Réf.: AEFP.0X35
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Identification et classification

Référence article AEFP.0X35
EAN / GTIN 3148510049243
Réf. fabricant AEFP.0X35
Article hors catalogue L60130 8083
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Lame AEFP chromée, pointe brunie
  • Lame AEFD brunie

Caractéristique(s):

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Phillips [n°]: PH.0
  • Pozidriv [n°]: -
  • Couleur: aubergine
  • N°: PH.0
  • [g]: 13,5