Gant en cotte de mailles Silver S R

Réf.: AC01SIRS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Silber
Taille des gants 7

Identification et classification

Référence article AC01SIRS
EAN / GTIN 5036108329151
Réf. fabricant AC01SIRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Parfait pour les travaux de découpe de la viande lorsque la protection contre les lames tranchantes est essentielle. Clip de fixation pour une meilleure hygiène afin de réduire l'accumulation de bactéries. Ambidextre pour convenir aux utilisateurs droitiers et gauchers. Vendu à l'unité.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
  • Idéal pour le traitement de la viande
  • Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
  • Vendu à l'unité
  • Certifié CE
  • CE Foodsafe
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Matière(s):

Matériau: Acier Inoxydable;