Cut D13 PU Essential Multipack (PK12) Jaune/Noir XL

Réf.: AB625Y8RXL
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
Référence article AB625Y8RXL
EAN / GTIN 5036108495870
Réf. fabricant AB625Y8RXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Nos gants anti-coupures de niveau D offrent une protection optimale contre les coupures et les objets tranchants.
  • La doublure sans couture offre un confort et une dextérité supplémentaires, tandis que le niveau de chaleur de contact 1 selon la norme EN407 offre une protection temporaire contre des températures allant jusqu’à 100 °C.
  • Ce gant est une version optimisée de notre excellent gant A625, avec un emballage réduit et un logo monochrome, ce qui en fait une alternative plus économique.
  • Disponible en paquets de 12 pour une rentabilité maximale

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure de niveau D
  • Sold in pack of 12 pairs for great value
  • Revêtement PU lisse pour une meilleure résistance à l’abrasion
  • Le HPPE présente une résistance à la traction élevée par rapport à l’acier. Lorsqu’il est combiné à l’acier, la dureté des fibres est augmentée, ce qui améliore la résistance aux coupures.
  • Doublure de calibre 13 conçue pour offrir une durabilité et un ajustement précis
  • Nouveau style
  • Certifié CE