DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black L R

Réf.: AB350G8RL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Grau/Schwarz
Taille des gants 9

Identification et classification

Référence article AB350G8RL
EAN / GTIN 5036146018758
Réf. fabricant AB350G8RL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Découvrez le summum du confort, de la sensibilité et de la protection grâce à notre gant de doublure en nylon ultra-léger de calibre. Ce gant est une version simplifiée de notre gant phare AP80, avec un emballage réduit et un marquage unicolore, ce qui en fait un choix plus économique. Doté d'une paume en nitrile souple, ce gant offre une adhérence et une protection exceptionnelles contre l'eau, l'huile et la graisse, même dans des conditions chaudes et humides. Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.

Caractéristique(s):

  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • Revêtement Nitrile sablé
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elasthanne; Elastique; Polyester;