Gant Marine Chimie PVC Ultra Blue XXL U

Réf.: A881BLUXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A881BLUXXL
EAN / GTIN 5036108324705
Réf. fabricant A881BLUXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant chimique en PVC de qualité supérieure. Excellente dextérité grâce à la finition sablée de la paume. La doublure sans couture assure confort et flexibilité.

Caractéristique(s):

  • Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
  • enduction PVC conforme aux exigences REACH
  • sans Phtalate
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • 1.45mm d'épaisseur
  • Longueur 300mm
  • doublure ouatée pour plus de confort
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • CE-CAT III
  • Résistance chimique
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Coton;