Chem 350 Manchettes en butyle noir M

Réf.: A824BKRM
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
Référence article A824BKRM
EAN / GTIN 5036108483501
Réf. fabricant A824BKRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Conçu pour les environnements extrêmes, l’A824 Butyl 350 offre une excellente protection contre les aldéhydes, les cétones, les esters et les acides minéraux concentrés, garantissant ainsi la sécurité dans les secteurs à haut risque.
  • Confort ergonomique grâce à une forme naturellement incurvée et un matériau souple
  • Ces gants offrent un ajustement confortable, réduisent la fatigue des mains et permettent de les enfiler et de les retirer sans effort.
  • Le mélange de butyle souple pour une flexibilité et une dextérité améliorées offre une flexibilité exceptionnelle et garantit précision et liberté de mouvement sans compromettre la protection.
  • La paume rugueuse avec une excellente adhérence renforce la prise en main et garantit une manipulation sûre dans des conditions humides ou dangereuses.
  • Choisissez l’A824 Butyl 350 pour une protection fiable et performante dans les environnements de travail les plus exigeants.

Caractéristique(s):

  • Résistant aux produits chimiques
  • Conçu pour être facile à enfiler et à retirer
  • Longueur 350 mm
  • Épaisseur 0,78 mm
  • Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Certification CE
  • Nouveau modèle