Gant Chimie Néoprène Black L R

Réf.: A820BKRL
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Taille des gants 9

Identification et classification

Référence article A820BKRL
EAN / GTIN 5036108324545
Réf. fabricant A820BKRL
Article hors catalogue L01840 446
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce gant en néoprène de 38 cm offre une protection contre une large gamme d’acides, de produits caustiques, d’alcools et de nombreux solvants. Finition antidérapante pour une bonne adhérence en milieu sec et humide. Doublure en coton pour absorber la transpiration.

Caractéristique(s):

  • Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • Gant résistant aux produits chimiques
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • 0.78mm d'épaisseur
  • Longueur 380mm
  • Certifié CE
  • Résistance chimique

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Matière(s):

Matériau: Neoprène; Coton;