Gant Nitrosafe Plus Chimie Green M R

Réf.: A812GNRM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A812GNRM
EAN / GTIN 5036108324453
Réf. fabricant A812GNRM
Article hors catalogue L01840 100618
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Plus qu'un gant nitrile, le A812 est testé et certifié pour offrir une protection contre de nombreux produits chimiques courants dans l'industrie. Le motif antidérapant offre une grande dextérité en milieu sec et humide. Ultra-sensitif et sans protéines solubles, il minimise le risque d'allergies. D'une épaisseur légère de 0,38 mm, ces gants conviennent à un large éventail d'industries, notamment le nettoyage industriel, le travail en laboratoire, l'assemblage léger, l'aérospatiale et l'industrie chimique.

Caractéristique(s):

  • Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
  • Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
  • Motif texturé pour une meilleure adhérence
  • doublure ouatée pour plus de confort
  • 0.38mm d'épaisseur
  • Longueur 330mm
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Résistance chimique
  • CE Foodsafe
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Matière(s):

Matériau: Nitrile; Coton;