PW3 Gant Hiver Black/Yellow XXL Y

Réf.: A776BKYXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A776BKYXXL
EAN / GTIN 5036108361274
Réf. fabricant A776BKYXXL
Article hors catalogue L01840 602
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Un gant thermique durable et confortable pour une utilisation par temps froid. La paume en cuir de qualité supérieure offre une durabilité exceptionnelle. Fabriqué avec une membrane imperméable assurant que les mains restent au sec par temps humides, tandis que la doublure Insulatex offre une chaleur accrue. Le liseré réfléchissant améliore la visibilité du porteur par faible luminosité. Ce gant peut être utilisé sur la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Doublure textile isolante thermique
  • Gant multi-usage haute performance
  • Léger et confortable
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Matière(s):

Matériau: Peau de chèvre; Nylon; Elastique; Polyester;