Gant Cuir Anti-Impact (non doublé) White M R

Réf.: A742WHRM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Weiß
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A742WHRM
EAN / GTIN 5036108411641
Réf. fabricant A742WHRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Faites l'expérience d'une durabilité et d'une résistance aux chocs inégalées grâce à notre gant pour conducteur d'engin à chocs. La conception du pouce en forme de clé de voûte assure une flexibilité et un confort optimaux, permettant un contrôle et une prise en main précis. Ces gants sont spécifiquement conçus pour une protection contre les impacts d'énergie moyenne, ce qui les rend idéaux pour les tâches exigeantes. Fabriquées en cuir de haute qualité, elles offrent une durabilité exceptionnelle et des performances fiables. En outre, ces gants offrent une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C, ce qui garantit la sécurité dans les environnements à haute température.

Caractéristique(s):

  • Très durable et résistant aux impacts
  • Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
  • pilote cuir classique
  • Pouce monté
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; TPR;