Gant résistant aux coupures et aux chocs Grey/Black M R

Réf.: A722G8RM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A722G8RM
EAN / GTIN 5036108236152
Réf. fabricant A722G8RM
Article hors catalogue L01840 1082
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

un gant confortable et sans couture alliant confort, adhérence, résistance aux chocs et aux coupures. Cosses anti impact flexibles en PVC et jointure pouce/index renforcée pour une durabilité maximale. Convient aux applications lourdes.

Caractéristique(s):

  • Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • RENFORT POUCE & INDEX POUR UNE SOLIDITE ACCRUE
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Double enduction trempée pour la durabilité
  • Doublure respirante sans couture
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Matière(s):

Matériau: TPR; HPPE; Fibre de verre; Polyester; Nylon; ElastiqueFibre de verre;