AHR 10 Gants de cuisine - 1 gant Grey S R

Réf.: A657GRRS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Grau
Taille des gants 7

Identification et classification

Référence article A657GRRS
EAN / GTIN 5036108360819
Réf. fabricant A657GRRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant contact alimentaire conçu pour obtenir une protection maximale contre les coupures de niveau F. La doublure de jauge 10 offre une durabilité exceptionnelle. le faible niveau de peluchage empêche la contamination des aliments. Vendus à l'unité Testé pour 20 lavages à des températures allant jusqu'à 92°C. Ambidextre pour s'adapter aux utilisateurs droitiers ou gauchers.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • Lavable en machine jusqu'à 92°C
  • Vendu à l'unité
  • Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Doublure robuste jauge 10
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • CE Foodsafe
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Polyester; Nylon; Elastique;