Gants en nitrile CS Cut D21 gris/noir M

Réf.: A648G8RM
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
Référence article A648G8RM
EAN / GTIN 5036108448081
Réf. fabricant A648G8RM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le gant A648 bénéficie d’une classe de protection contre les coupures D pour une protection améliorée et d’une doublure fine de calibre 21 pour une meilleure dextérité et un confort accru.
  • Le revêtement en mousse nitrile garantit une excellente prise en main et une résistance à l’abrasion exceptionnelle.
  • Une zone renforcée au niveau du pouce assure une durabilité supplémentaire dans les zones fortement sollicitées.
  • La compatibilité avec les écrans tactiles permet une utilisation pratique de l’appareil sans avoir à retirer les gants.

Caractéristique(s):

  • Protection contre les coupures niveau D
  • Le 21 Gauge Liner est un tissu fin, léger et résistant, fabriqué à l’aide d’un procédé de tricotage moderne.
  • Couche en mousse nitrile pour une excellente adhérence sur sol sec et mouillé
  • Renfort au niveau du pouce
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Certifié selon la norme EN388 après 3 cycles de lavage
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Certification CE
  • Nouveau modèle