Gants en nitrile CS Cut D15 gris/noir XS

Réf.: A644G8RXS
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
Référence article A644G8RXS
EAN / GTIN 5036108447985
Réf. fabricant A644G8RXS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le gant en nitrile CS Cut D15 a été conçu pour les professionnels qui ont besoin d’une protection fiable contre les coupures sans sacrifier le confort ou le contrôle.
  • Avec une classe de protection contre les coupures D, il offre une grande résistance aux matériaux tranchants, tandis que la doublure 15 gauge garantit un ajustement léger et respirant pour une utilisation tout au long de la journée.
  • Le revêtement en mousse nitrile assure une prise sûre dans des conditions sèches, humides ou huileuses, et le renfort au niveau du pouce offre une durabilité supplémentaire dans les zones fortement sollicitées.
  • Grâce à leur compatibilité avec les écrans tactiles, vous restez connecté même au travail. Ils sont donc idéaux pour les travaux dans l’industrie automobile, la construction, la métallurgie et l’assemblage de précision.

Caractéristique(s):

  • Protection contre les coupures niveau D
  • Couche en mousse nitrile pour une excellente adhérence sur sol sec et mouillé
  • Renfort au niveau du pouce
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Certifié selon la norme EN388 après 3 cycles de lavage
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Le liner de calibre 15 offre le meilleur équilibre entre maniabilité et durabilité.
  • Certification CE
  • Nouveau modèle