Gants CS Cut C15 PU gris/noir XXL

Réf.: A638G8RXXL
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
Référence article A638G8RXXL
EAN / GTIN 5036108447879
Réf. fabricant A638G8RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce gant de la collection CS offre une protection fiable contre les coupures de niveau C grâce à une doublure de calibre 15 qui garantit souplesse et confort.
  • Le revêtement en PU offre une excellente adhérence et une grande résistance à l’usure, tandis que le renfort au niveau de la paume du pouce assure une durabilité supplémentaire dans les zones fortement sollicitées.
  • Il est également compatible avec les écrans tactiles, ce qui le rend pratique pour l’utilisation d’appareils numériques.

Caractéristique(s):

  • Protection anti-coupures niveau C
  • Le liner de calibre 15 offre le meilleur équilibre entre maniabilité et durabilité.
  • Revêtement PU lisse pour une résistance accrue à l’abrasion
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Atteint le niveau maximal de la classe d’adresse 5
  • Renfort au niveau du pouce
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Certification CE
  • Nouveau modèle