Gants en nitrile CS Cut C18 gris/noir S

Réf.: A636G8RS
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
Référence article A636G8RS
EAN / GTIN 5036108447725
Réf. fabricant A636G8RS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Les gants de la collection CS sont classés dans la catégorie de protection contre les coupures C et offrent une protection élevée.
  • Ils sont compatibles avec les écrans tactiles et permettent ainsi d’utiliser facilement des appareils sans avoir à retirer les gants.
  • Le renfort au niveau de la paume augmente la durabilité et offre un maintien supplémentaire dans les zones fortement sollicitées.

Caractéristique(s):

  • Protection anti-coupures niveau C
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Le gant à doublure intérieure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une excellente sensibilité tactile.
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique qui présente une grande résistance aux huiles, aux carburants, aux acides et aux alcalis, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité.
  • Renfort au niveau du pouce
  • Testé pour détecter les substances perturbant le mouillage de la peinture (conformité LABS)
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Certification CE
  • Étiquettes produit comme support de présentation
  • Nouveau modèle