Gant Eco Coupure B Black XXL R

Réf.: A635K8RXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Taille des gants 11

Identification et classification

Référence article A635K8RXXL
EAN / GTIN 5036108312528
Réf. fabricant A635K8RXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le A635 est un nouveau gant anti-coupure niveau B et est idéal pour les tâches où le risque de blessure est faible.Il offre tous les avantages de confort, dextérité et adhérence mais à un prix très abordable.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • revêtement en PU lisse
  • Risque faible de coupure
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;