Gant MR paume PU anti-coupure Grey XXXL R

Réf.: A622G7RXXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 12

Identification et classification

Référence article A622G7RXXXL
EAN / GTIN 5036108292530
Réf. fabricant A622G7RXXXL
Article hors catalogue L01840 100402
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant coupure Niveau C pour une protection maximale contre les coupures et les objets tranchants. Support sans couture pour plus de confort et de dextérité. EN407 chaleur par contact niveau 1 offre une protection à court terme contre des températures allant jusqu'à 100 ° C.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau C
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • revêtement en PU lisse
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Risque moyen de coupure
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A3
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Elastique; Fibre de verre; Polyester; Elasthanne; Fibre de verre;