Gant soudure Tig premium Grey L R

Réf.: A520GRRL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Taille des gants 9

Identification et classification

Référence article A520GRRL
EAN / GTIN 5036108265244
Réf. fabricant A520GRRL
Article hors catalogue L01840 762
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le meilleur en dextérité pour les soudeurs. Doux, paume en chèvre souple et manchette croûte de bovin. Pour utilisation en soudure Tig, type B. Coutures en para-aramide.

Caractéristique(s):

  • Protection Soudure EN12477 type B
  • Coutures Para-Aramide tout du long pour plus de durabilité
  • Paume souple et flexible en peau de chèvre avec manchette en cuir croûte robuste
  • Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Support de poignet et protection
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Matière(s):

Matériau: Peau de chèvre; cuir bovin;