PVC Rouge Red XL R

Réf.: A445RERXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Rot
Taille des gants 10

Identification et classification

Référence article A445RERXL
EAN / GTIN 5036208448455
Réf. fabricant A445RERXL
Article hors catalogue L01840 100383
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gants tout enduits en PVC, disponibles en 3 longueurs, A427 (27cm), A435 (35cm), A445 (45cm). Support coton interlock et finition lisse. Excellente résistance à l'abrasion.

Caractéristique(s):

  • Disponible en 3 longueurs, 27cm, 35cm et 45cm
  • Tricot jauge 12 pour la dextérité
  • sans Phtalate
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
  • norme maximale EN Abrasion niveau 4
  • Longueur 450mm
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)

Matière(s):

Matériau: Polyester;