Gants GP Grip 21 PU noirs S

Réf.: A376K8RS
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
Référence article A376K8RS
EAN / GTIN 5036108445011
Réf. fabricant A376K8RS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Conçus pour permettre un travail précis dans des conditions sèches, humides ou huileuses, les gants GP 21 Gauge bénéficient d’une conception ergonomique qui minimise la fatigue des mains.
  • Ces gants ont été testés dermatologiquement et garantissent un confort optimal et une bonne tolérance cutanée pour une utilisation tout au long de la journée, sans provoquer d’irritations.
  • Ils sont certifiés OEKO-TEX STANDARD 100 et exempts de substances nocives, vous pouvez donc travailler en toute sérénité, sans craindre de réactions allergiques.

Caractéristique(s):

  • Le 21 Gauge Liner est un tissu fin, léger et résistant, fabriqué à l’aide d’un procédé de tricotage moderne.
  • Revêtement fin en mousse polyuréthane pour une meilleure sensibilité tactile et une meilleure prise en main dans des conditions sèches
  • Haute résistance à la traction du nylon avec élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
  • Respirant, hautement transportable, gestion de l’humidité
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Traitement antimicrobien Texpel Micro TM, élimine 99,9 % des bactéries
  • La conception ergonomique réduit la fatigue de la main.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Testé dermatologiquement
  • Revêtement PU lisse pour une résistance accrue à l’abrasion
  • Certifié selon la norme EN388 après 3 cycles de lavage
  • Conception à faible peluchage pour une contamination minimale
  • 100 % sans latex
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certification CE
  • Étiquettes produit comme support de présentation