Description:
Son élasticité exceptionnelle, associée aux pâtes diamantées LUKAS, rendent cette meule de polissage en feutre de la gamme P3 idéale pour le polissage de formes particulièrement complexes comme les moules de coulée sous pression ou par injection, les outils d’étirage, de presse et de découpage, les matrices de frappe à froid, les étampes, paliers, broches, cylindres, calibres, etc. La tige en acier de qualité supérieure de la meule de polissage en feutre s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cône arrondi
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Rigidité/dureté (corps de polissage en feutre): H3
V max.: 15 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 15 mm
Diamètre de l’outil: 10 mm
Avantage(s):
Son élasticité exceptionnelle, associée aux pâtes diamantées LUKAS, rend cet outil idéal pour le polissage de formes particulièrement complexes comme les moules de coulée sous pression ou par injection, les outils d’étirage, de presse et de découpage, les matrices de frappe à froid, les étampes, paliers, broches, cylindres, calibres, etc. La vitesse périphérique optimale pour les broches de polissage en feutre LUKAS est de 2-8 m/s.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: idéal
Verre/métal dur: idéal
Matière(s):
Acier
Acier inoxydable
Adapté(s) pour:
Ponçage de précision: idéal
Polissage: bien adapté
Brosses: -
Ébarbage: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: idéal
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Associé aux pâtes diamantées, permet aussi le polissage de formes complexes grâce à son élasticité exceptionnelle
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé