Disque à tronçonner diamant LUKAS TC7 pour pierre, Ø 230 mm, pour meuleuse d’angle

Réf.: A345242301107775
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article A345242301107775
EAN / GTIN 4027497512713
Réf. fabricant A345242301107775
Article hors catalogue L50310 132
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

Ce disque diamant à tronçonner est recouvert de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur. Il permet ainsi de couper même les matériaux les plus durs, avec une vitesse de travail élevée. Contrairement aux disques segmentés, ce disque diamant à tronçonner possède une arête de coupe continue avec un revêtement diamanté fermé sur toute la circonférence du disque. Il travaille donc de manière très homogène, produit moins de vibrations et permet d’obtenir des surfaces de coupe propres. Les lames tranchantes des diamants du disque à tronçonner coupent les briques, les tuiles, les éléments maçonnés, le béton cellulaire, les produits en béton et autres matériaux de construction sans difficulté, en offrant en plus un rapport qualité/prix optimal. Ce disque à tronçonner est donc l’outil idéal pour travailler de manière rapide sur les chantiers et obtenir des arêtes de coupe nettes et sans écaillage. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
n max.: 6600 1/min
Emballage du produit: Carton
Largeur de segment/coupe: 3,2 mm
Hauteur de segment: 7 mm
type: Disque à tronçonner diamant
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 230 mm
Diamètre de l’outil: 230 mm

Avantage(s):

Le disque à tronçonner, revêtu de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur, permet le tronçonnage universel des matériaux les plus durs à une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité.

Utilisation:

Pierre/brique/béton cellulaire: idéal
Béton/béton armé: convient

Matière(s):

Pierre et matériaux de construction

Adapté(s) pour:

Tronçonnage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Usiner les matériaux les plus durs avec le diamant, le matériau le plus dur connu
Utilisable de manière universelle avec une haute vitesse de travail grâce aux alliages de segment novateurs
Moins de vibrations, plus de sécurité et grande longévité grâce à la géométrie optimisée des segments
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché