LUKAS Disque à lamelles SLTM universal Ø 115 mm Corindon Grain 180/150 plat

Réf.: A27131151061440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article A27131151061440
EAN / GTIN 4027497175543
Réf. fabricant A27131151061440
Article hors catalogue L50260 364
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

  • Durée de vie maximale grâce au patin de ponçage multicouche
  • Résultat parfait même sur les surfaces irrégulières
  • Matériau de support léger pour un faible poids de l‘outil
  • Toujours utiliser un tampon de ponçage frais: L‘usure expose les ailettes sous-jacentes
  • Soft matériau: Pratiquement aucun effort n‘est requis pendant l‘utilisation
  • Travail sûr même à des vitesses de rotation et des températures élevées grâce au collage spécial de résine