Tergsus Glove Blue M U

Réf.: A250BLUM
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A250BLUM
EAN / GTIN 5036108201655
Réf. fabricant A250BLUM
Article hors catalogue L01840 655
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant en cuir de chèvre avec fermeture par bandes auto-aggrippantes, dos en coton et bouts des doigts renforcés. Convient aux applications industrielles légères.

Caractéristique(s):

  • En cuir de chèvre résistant de haute qualité
  • Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
  • Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Convient aux applications industrielles légères
  • La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Matière(s):

Matériau: Peau de chèvre; Coton; Polyester; Elastique;