Gant Docker paume doublée Grey XXXL R

Réf.: A230GRRXXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
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
Couleur Grau
Taille des gants 12

Identification et classification

Référence article A230GRRXXXL
EAN / GTIN 5036108292226
Réf. fabricant A230GRRXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Gant Docker double paume supérieur avec protection paume et doigts renforcés. Utilisation idéale pour construction,agriculture,paysagistes ,forestiers.

Caractéristique(s):

  • pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
  • gant Docker supérieur paume rendorcée
  • protection renforcée sur la paume et l'index
  • Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
  • Protection des doigts
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Certifié CE
  • Niveau 2 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4122X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; Coton; Polyester; Caoutchouc; Elastique;