Description:
Ce cylindre à lamelles, composé d’une combinaison de toile abrasive et d’un non-tissé abrasif, est idéal pour une utilisation manuelle pour nettoyer, élimer la rouille, pré-meuler, structurer et grainer. La combinaison de toile abrasive et d’un non-tissé abrasif permet un taux d’enlèvement de matériau important. Grâce au polyamide utilisé, le cylindre à lamelles s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. Le corindon utilisé pour ce cylindre à lamelles se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité lors de l’utilisation de cet outil.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
n max.: 6000 1/min
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé (NK) & toile abrasive (NK)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 32 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: TF 120/80
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du mandrin d'outil: 19 mm
Dimension du système de fixation de l’outil: 19 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 100 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm
Avantage(s):
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Usiner rapidement des surfaces larges
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers