Gant Docker Premium Red M R

Réf.: A220RERM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rot
Taille des gants 8

Identification et classification

Référence article A220RERM
EAN / GTIN 5036108312375
Réf. fabricant A220RERM
Article hors catalogue L01840 941
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le gant docker A220 est en cuir de haute qualité. Manchette plastifiée et protège artère. Idéal pour la manutention, la construction, les mines.

Caractéristique(s):

  • Montage en cuir fendu de qualité premium
  • Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
  • Protection des doigts
  • Poignets de sécurité caoutchoutés
  • Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
  • Cuir durable
  • Certifié CE
  • Niveau 4 Abrasion ANSI

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; Polyester; Caoutchouc; Elastique; Coton;

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier