Description:
Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Remettre rapidement et efficacement en état opérationnel des outils de ponçage liés rotatifs •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Profiler •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Aiguisage •Ouvrir la surface •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •Le grain abrasif particulièrement tranchant et éclateur est parfaitement efficace dans un liant céramique dur. Cela permet de remettre rapidement en état opérationnel toute sorte de meules sur tige et broches de polissage.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Pierre à aiguiser
Liant: V23
Type de liant: Liant céramique V
Largeur: 25 mm
Dureté: O
Hauteur: 15 mm
Taille de grain: 24
Longueur: 50 mm
Emballage du produit: Carton
abrasif: Obscurité
Matière abrasive: SiC foncé
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Le grain abrasif particulièrement tranchant et éclateur est parfaitement efficace dans un liant céramique dur. Cela permet de remettre rapidement en état opérationnel toute sorte de meules sur tige et broches de polissage.
Utilisation:
Verre/métal dur: idéal
Fer de fonte: idéal
Matière(s):
Acier
Pierre et matériaux de construction
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ponçage de précision: idéal
Brosses: -
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Remettre rapidement et efficacement en état opérationnel des outils de ponçage liés rotatifs
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Profiler
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Aiguisage
Ouvrir la surface
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers